Fresas de barril GARANT MDI
Minimizan los tiempos de producción y aumentan la bonificación de superficie.

El fresado PPC es una optimización del proceso de fresado de punta esférica.
Las principales áreas de aplicación son operaciones de acabado en superficies complejas de forma libre y geometrías de piezas complejas en construcción de máquinas, herramientas y moldes.
Igualmente, las herramientas PPC están especialmente indicadas cuando es necesario un óptimo tratamiento de la superficie, p.ej. prensas, para evitar trabajos de pulido posteriores.
Ventajas del procedimiento PPC

Imagen superior: Fresas de barril MDI, forma cónica con una novedosa estrategia de mecanizado.
Ventajas del procedimiento PPC:
- Tiempo corto de mecanizado gracias a grandes saltos de línea
- Costes de equipamiento reducidos
- Minimización del stock de almacén por utilización de fresas de uso universal
- Mayor bonificación de superficie con menores tiempos de marcha
- Excelente seguridad de proceso
- Extrema resistencia al desgaste
- EAumento de la productividad
Imagen inferior: Mecanizado convencional con otro tipo de fresa.
Tiempos de mecanizado cortos. Mayor bonificación de superficie.
Posibilidades de aplicación

1. Fresas de barril MDI PPC, forma recta
Para superficies de acceso libre, sin interferencias.
2. Fresas de barril MDI PPC, forma cónica
Para superficies con interferencias y para grandes superficies. Gracias a la geometría frontal especial, también es idóneo para desbaste. Posibilita altos valores de Rw.
3. Fresas de barril MDI PPC, forma tangencial
Para cavidades profundas de difícil acceso. Gracias a la geometría frontal especial, también es idóneo para desbaste.
Fresas de barril MDI PPC, forma cónica y tangencial:
La geometría del filo frontal está diseñada de tal forma que las virutas, especialmente durante el uso del radio frontal, se formen y se evacúen óptimamente. El número de filos se reduce en este caso al número de filos efectivos.