LA FRESA PROFESIONAL PARA EL ARRANQUE DE VIRUTA EN TITANIO
GARANT Master Titan para la altísima seguridad de procedimiento y máxima eficacia.
La familia de GARANT Master Titan
El portfolio más diverso:
13 fresas profesionales especiales - la óptima solución para diferentes casos de aplicación para mecanizado de titanio.
La altísima seguridad:
la geometría TPC aumenta significativamente la seguridad de procedimiento especialmente en la producción automatizada.
Duración superior:
las fresas de desbaste MDI GARANT Master Titan HPC 203029 12 duran un 30% más de tiempo que los competidores más cercanos.
GARANT Master Titan TPC
También las piezas de titanio pueden ser mecanizados gracias a fresado TPC.
Gracias a las virutas muy cortas el riesgo de atasque de viruta se reduce al mínimo. ¡La seguridad del mecanizado en la producción automatizada se aumenta significativamente!
Las ventajas de arranque de viruta TPC (corte de rendimiento trocoidal)
- altísimo volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo especialmente en materiales difíciles de mecanizar
- altísima velocidad de trayectoria dinámica
- energía de corte muy baja
- menor desgaste
- alto potencial de ahorro en comparación con estratégia convencional
Condiciones para un mecanizado TPC exitoso
- un sistema moderno CAM o un sistema de control de la máquina avanzado
- un centro de mecanizado más dinámico posible
- las herramientas TPC de GARANT
- especialmente desarollado para las aplicaciones de mecanizado trocoidal
TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO
GARANT Master Titan TPC. Más rompevirutas para unas virutas más cortas.
Gracias a unas virutas más cortas el riesgo de atascamiento se reduce al mínimo.
- El rompevirutas innovador proporciona unas virutas más cortas y previene atascamientos
- Las canaletas especiales enrollan la viruta limpiamente y proporcionan una evacuación rápida y segura de la viruta
- Diámetro de núcleo reforzado para la altíisima estabilidad durante el mecanizado TPC
- 6 dientes para mayor eficacia y altos valores de avance
- La preparación especial de los filos de corte para mayor seguridad de procedimiento.
- Alto rendimiento consistente en toda la línea de Master Titan
- El famoso recubrimiento innovador de la línea Master-Titan para prevenir el calentamiento de la herramienta
Fresas de desbastar Master Titan: enorme volumen de arranque de viruta gracias a los elevados valores de avance.
Su recubrimiento se distingue por su estabilidad y durabilidad especial.
- Diámetro estable del núcleo evita la desviación de la herramienta.
- Ranuras receptoras de viruta pulidas contra la formación de filos recrecidos.
- Aristas de corte redondeadas para la protección de los cantos.
Fresas de acabar de MDI Master Titan HPC.
La fresa de acabar de MDI sin recubrimiento se utiliza cuando el material se debe mantener abosultamente limpio de partículas de recubrimientos de herramienta, por ejemplo, en la tecnología médica.
- Diámetro estable del núcleo evita la desviación de la herramienta.
- Ranuras receptoras de viruta pulidas contra la formación de filos recrecidos.
- Preparación controlada de las aritas de corte para la optimización del desgaste.
- Aristas de corte redondeadas para la protección de los cantos.
- 7 cuchillas para una eficiencia especialmente elevada.
MASTER TITAN EN COMPARACIÓN
Planeado de una pieza de trabajo con la fresa GARANT Master Titan 203029 12
Con la utilización de esta fresa se observa una clara mejoría en el proceso.
Demo realizada en: Material 3.7165 (Ti6Al4V).
Datos de corte: vc = 60 m/min, fz = 0.07 mm, ae= 4.8 mm, ap= 12 mm, con refrigeración/emulsión, diámetro fresa 12 mm, número de filos 4
Más información
Todos los productos de la familia GARANT Master Titan los podrá encontrar en nuetsro eShop.