• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración 3 mm

Número de artículo: 302364 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3 mm
Adaptador SK 40 A = 130
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
⌀ D2 12 mm
⌀ exterior D 17 mm
Perforación balluffchip
Perforación para conducto de refrigeración
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Con 4 ranuras para canal de refrigeración en la perforación de sujeción.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Refrigeración mejorada directamente en el mango de la herramienta. Facilita la dilatación de los diámetros de herramienta pequeños.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308800. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios