• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de limpieza gruesa (SiC) 115 mm

Número de artículo: 566726 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,56 € / Unidad
a petición
En stock
1.576 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado dureza muy duro
Grado de finura muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
N.º revoluciones recomend. 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566726 115
EAN / GTIN 4054596605725
Número del fabricante 7100192330

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.
Estructura de material no tejido muy gruesa, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.
La ejecución de material no tejido extremadamente duro y agresivo produce un acabado basto con un efecto de limpieza muy elevado. Vida útil muy larga, también en cantos.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.
Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.