Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 418000 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,52 € /piezas
  • 20,71 € /piezas
a petición
En stock
768 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
División 1/20 mm
Longitud de nonio 39 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Punta de medición a 1 mm
Punta de medición b 8 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 50 mm
Sección transversal regleta graduada 8×3 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418000 100
EAN / GTIN 4045197326997
Número del fabricante 418000 100

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.
Regla graduada provista de una espiga de medición de precisión, templada en la parte frontal (⌀ 1,0 mm, 8 mm de largo). Regla graduada extraíble.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 500 en una caja.