{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Longitud de puente | 250 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 20×5 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Templado | sí | |
| Longitud de nonio | 39 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Embalaje | Caja | |
| Desviación de medición E MPE | 0,15 mm | |
| Espesor del método de medición A | 10 mm | |
| Profundidad del método de medición B | 13 mm | |
| Puntas de medición | no | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | no | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| División | 1/20 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 418000 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197203625 | |
| Número del fabricante | 418000 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |