Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 800mm

Número de artículo: 418000 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 80,26 € /piezas
  • 73,71 € /piezas
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición máx. 800 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud de puente 250 mm
Sección transversal regleta graduada 20×5 mm
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Longitud de nonio 39 mm
Norma ISO 13385
Embalaje Caja
Desviación de medición E MPE 0,12 mm
Espesor del método de medición A 10 mm
Profundidad del método de medición B 13 mm
Puntas de medición no
Varilla de profundidad existente sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Graduación nonio mm/pulgadas no
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
División 1/20 mm
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418000 800
EAN / GTIN 4045197203618
Número del fabricante 418000 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 500 en una caja.