Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 418000 200
Descuento
64,98 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
1.592 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 8×3 mm
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Longitud de nonio 39 mm
Norma ISO 13385
Embalaje Estuche
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Espesor del método de medición A 5 mm
Profundidad del método de medición B 7 mm
Puntas de medición no
Varilla de profundidad existente sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Graduación nonio mm/pulgadas no
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
División 1/20 mm
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418000 200
EAN / GTIN 4045197203588
Número del fabricante 418000 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 500 en una caja.