• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cámara USB-HD EN-sure USB

Número de artículo: 492847 USB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución 1920x1080 px
Intensidad luminosa 200.000 lx
Rendimiento lumínico 5 W
Temperatura de color 5.700 K
Peso 200 g
Longitud L 80 mm
Anch. B 45 mm
Altura H 45 mm
Tipo de producto Videocámara para endoscopia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573

Descripción

Ejecución:

La cámara HD USB EN-Sure es un sistema compacto y excepcionalmente versátil, adecuado para todos los endoscopios rígidos y de fibra óptica. No importa lo difíciles que sean las condiciones del emplazamiento, las pequeñas dimensiones y la facilidad de funcionamiento hacen que el sistema esté listo para funcionar en tan solo unos segundos. Ofrece imágenes nítidas y claras y vídeo HD para obtener diagnósticos exactos y precisos. La fuente de luz LED brillante está integrada en el sistema, lo que elimina la necesidad de utilizar fuentes de luz y unidades de control independientes. Coja la cámara en la mano, conecte su portátil, PC o tablet y empiece a trabajar inmediatamente. No se necesita software: puede guardar los resultados de la inspección directamente en el dispositivo conectado.
  • Aplicación con y sin software.
  • Acercar/Alejar.
  • Balance de blancos automático y manual.
  • Función de almacenamiento de imágenes.
  • Función de grabación de vídeo.
  • Plug and play sencillo. Conexión de ordenador portátil, PC o tablet: se puede utilizar con o sin software (USB 3.0) y a partir de Windows 7.
Conexión a través de interfaz USB.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador para la conexión de endoscopios con diámetros de 2,7 mm a 4 mm.

Partes opcionales:

Otros adaptadores a petición.