Chaqueta de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091740 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 15% algodón; 85% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 70 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 20471 (protección advertencia) Clase 2
Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 15% algodón; 85% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 70 °C colada de color
Color amarillo / azul marino
Tamaño unisex S
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091740 S
EAN / GTIN 7330509313428
Número del fabricante 402318043389S

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización funcional de alta calidad, sin forro con reflectores de 50 mm de ancho y bolsillo para identificación.
  • Fuelle en la espalda.
  • Bolsillos superiores con solapa y botón de presión.
  • Bolsillo interior para el móvil.
  • Bolsillo delantero con solapa y bolsillos laterales.
  • Cremallera de una vía oculta de metal.
  • Espalda alargada para una mayor protección.
  • Puños ajustables con botón de presión.
  • Cintura ajustable con botón de presión.

Norma:

Certificado según EN 20471, clase 3
Certificado según EN 20471, clase 2

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría B para certificación combinada.