Ejecución:
Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 65.83 m
Anchura total: 9.52 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)
Descripción:
La cinta reposicionable y retirable 9416 de 3M™ es un tisú que incorpora un doble revestimiento, adhesivo acrílico 400 y adhesivo reposicionable 1000, sobre un liner de papel kraft densificado n.º 70 revestido con varias capas.
Característica:
Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso// Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso
Adhesivo acrílico reposicionable / Adhesivo acrílico para fijación permanente// Adhesivo acrílico reposicionable / Adhesivo acrílico para fijación permanente
Ahorro de costes por reutilización// Ahorro de costes por reutilización
Eliminación sin residuos (lado extraíble)// Eliminación sin residuos (lado extraíble)
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)// Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)
Cara débilmente adhesiva que se puede retirar de muchas superficies lisas y sólidas sin dejar residuos
Dos adhesivos de diferente resistencia en ambas caras.
Nota:
Para fijar materiales finos y ligeros como el papel o el cartón
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación intercambiables