• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo excéntrico 32 mm

Número de artículo: 290392 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
para ⌀ Ds 25 mm
Tipo de producto Casquillo excéntrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203

Descripción

Ejecución:

Con intervalo de ajuste de ± 0,5 mm como máximo.
1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330290359.