Casquillo excéntrico, ⌀D3 H7: 40mm

Número de artículo: 290392 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D3 H7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillos de ajuste
Para diámetros de vástago Ds 25 mm
Diámetro exterior D2 40 mm
Diámetro de sujeción D3 55 mm
Longitud total L1 80 mm
Longitud de montaje L2 65 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290392 40
EAN / GTIN 4045197942197
Número del fabricante 290392 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con intervalo de ajuste de ± 0,5 mm como máximo.
1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 − 290359.