• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Contenedor rodante 3

Número de artículo: 974171 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Altura 511 mm
Anchura 432 mm
Profundidad 600 mm
Ruedas 4 ruedas sin freno
Cantidad de cajones 3
Cajón superior con bandeja para material de escritura
Bandeja para material de escritura
Número de archivos colgantes 1
Material cuerpo Melamina-madera
Material frontal cajón Madera
Material cuerpo cajón Metal
Número cerradura intercambiable individualmente no
Cambio posible por bombillo de sistema de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de mango Acceso lateral
transportable
Modelo llave Llave plegable
Tipo de producto Contenedor rodante de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Número del fabricante FCBAL12-T06

Descripción

Ejecución:

Contenedor rodante 600 mm de profundidad de madera de melamina. Cajones metálicos con frontal de madera y abertura lateral. Cajón superior con bandeja de plástico para material de escritura. Incluye bloqueo. Ruedas incorporadas sin frenos para suelos blandos.
3 cajones (alturas frontales 50, 100 y 300 mm). Incluye un cesto colgante en el cajón más bajo.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 300

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
El cuerpo y las partes frontales se pueden configurar de distinto color.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.