Escalera de seguridad sin estribo de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2

Número de artículo: 966005 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,45 m
Altura de plataforma sin baranda 0,44 m
Anchura inferior exterior 0,55 m
Profundidad de peldaño/escalón 205 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Peso 4,7 kg
Tipo de producto Escalera plegable de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966005 2
EAN / GTIN 4003866414901
Número del fabricante 41490

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio. Peldaños de 205 mm de profundidad con estriado antideslizante. Apoyo estable por medio de rigidizador y zapata de escalera antideslizante.

Norma:

DIN EN 14183.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra