• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de alicates Sich.ring incl.wkz. i.i-Boxx

Número de artículo: 3084477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3084477
EAN / GTIN 4010886952177
Número del fabricante 3084477

Descripción

Descripción:

Alicates universales para la fijación segura de anillos de retención internos y externos (DIN 471/472) de 305 - 1000mm de diámetro
alicate con punta de cuerpo Ø 6mm y punta Ø 9mm
Herramientas de operación para el cambio de la punta y el montaje del mango
carraca reversible No. 3093 Z para operar las pinzas
Toma de la broca del destornillador 3/8″ No. IN 30 8 para un ajuste rápido con un destornillador inalámbrico
Caja de plástico E-1000P (para piezas pequeñas)
GEDORE i-BOXX® con inserción de espuma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no