• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de alicates MK pulidos 3pcs

Número de artículo: 87800025
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87800025
EAN / GTIN 4005887010445
Número del fabricante 87800025
Número L L60010 7721

Descripción

Descripción:

  • Equipo común para la aplicación universal en la industria, artesanía, taller y hogar
CONTENIDO 3 piezas Surtido en bolsa de tela de alta calidad
  • Alicates de punta punta 524205/alicates telefónicos, alicates de combinación 200
    mm 1x 545310, alicates de corte lateral 180 mm 1x 587220, 160 mm
  • ;
    • Mangos pulidos y ergonómicos con fundas multicomponente

    Característica:

    • Número de herramientas: 3
    • Contenido: 1x 524205 Alicates de punta plana/telefónicos, 200 mm1x 545310 Alicates combinados, 180 mm1x 587220 Alicates de corte lateral, 160 mm
    • Longitud [mm): 295 mm
    • Peso: 754 g