• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Pantalla facial, visera corta, policarbonato, incolora, grande, V4KK

Número de artículo: 7000038213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000038213
EAN / GTIN 04046719354108
Número del fabricante 7000038213
Número L L01110 200

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Extremadamente resistente a los impactos; resistente a los arañazos
Mayor protección;Óptima visibilidad;Aprobado para la protección contra el arco eléctrico durante las descargas eléctricas
Extremadamente resistente a los impactos
Resistente a los arañazos

Descripción:

La pantalla facial V4KK de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera corta, de 1,2 mm de grosor, resistente a arañazos. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a rayos UV, el metal fundido y los impactos de baja energía.

Característica:

Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente con visera corta
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Proporciona protección contra los rayos UV y el metal fundido
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 2C-1,2 3M 1 F 9

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.