{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | IC6015 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | M3M | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,07 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | VNMG 160404-M3M IC6015 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251850 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075307115 | |
Número del fabricante | 5560580 |