{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 152 mm | |
Material de corte | HSS | |
Taladro de salidaH8 | 6 mm | |
Longitud brochado acero | 7 mm - 19 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 460 kg | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290431 6 | |
Número del fabricante | SW6-6KT-HSS |