{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Para diámetro de orificio mín. | 7 mm | |
| Long. brocha | 185 mm | |
| Longitud brochado acero | 24 mm | |
| Para precisión de ajuste | H8 | |
| Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 590 kg | |
| Cantidad de pasos | 1 | |
| Perfil | Forma hexagonal | |
| Material de corte | HSS | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de producto | Herramienta de empuje |
| Número de artículo | 290431 7 | |
| Número del fabricante | SW7-6KT-HSS |