Brocha de empuje hexagonal HSS Ajuste H8, Tipo: 10

Número de artículo: 290431 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Para diámetro de orificio mín. 10 mm
Long. brocha 244 mm
Longitud brochado acero 35 mm
Para precisión de ajuste H8
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 1.260 kg
Cantidad de pasos 1
Perfil Forma hexagonal
Material de corte HSS
Lubricante refrigerante sí
Tipo de producto Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290431 10
Número del fabricante SW10-6KT-HSS

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Descripción

Aplicación:

En un paso se brocha un hexágono interior.