• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lama de tronzado eco para ranurado radial 3 mm

Número de artículo: 274108 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Longitud total L 72 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 20 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 debe pedirse por separado.