• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 6 mm

Número de artículo: 231750 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 154

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Clase IC908
Material de corte MD
Ángulo de punta 154 grados
Para el tamaño del elemento básico 6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
Avance f en Inconel® 0,06 mm/rev.
Iscar - Denominación del artículo ICM 060 IC908
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiAlN
Geometría ICM
Quality Dress ICM 060 IC908
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231750 6
EAN / GTIN 7291075245820
Número del fabricante 5566709

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
155
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
100
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICM
Campo de aplicación principal ISO M, ISO S (especialmente Inconel y titanio) así como ISO N. Aristas de corte con chaflán negativo y redondeo especial, especialmente para el mecanizado de acero inoxidable.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra