{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Herstellerbezeichnung | ICM 225 IC908 | |
| Schneidendurchmesser min. | 22,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| Schneidplattendicke | 12,8 mm | |
| für Grundelement Größe | 22 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | ICM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | IC908 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Sorte | IC908 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | k7 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | k7 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | ICM | |
| Funktionslänge | 9,32 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Número de artículo | 231750 22,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075243925 | |
| Número del fabricante | 5506710 |