{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denominación del fabricante | ICM 245 IC908 | |
| Diámetro del filo mín. | 24,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 140 grados | |
| Grosor de la inserción | 13,9 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 24 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | IC908 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ICM | |
| Designación plaquita de corte | ICM 245 IC908 | |
| Longitud funcional | 10,17 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231750 24,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075243987 | |
| Número del fabricante | 5506716 |