Inserto de corte SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 9mm

Número de artículo: 231750 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo mín. D 9 mm
Para el tamaño del elemento básico 9 mm
Ángulo de punta 154 grados
Clase IC908
Cantidad de cortes 2
Denominación del fabricante ICM 090 IC908
Húmedo máximo adecuado
Aceite adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie SUMOCHAM
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,36 mm
Grosor de la inserción 5,8 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante IC908
Grosor de la inserción T 5,8 mm
Longitud funcional 4,44 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231750 9
EAN / GTIN 7291075244496
Número del fabricante 5508348

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICM
Campo de aplicación principal ISO M, ISO S (especialmente Inconel y titanio) así como ISO N. Aristas de corte con chaflán negativo y redondeo especial, especialmente para el mecanizado de acero inoxidable.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.