3M™ DBI-SALA® Cinturón para herramientas, negro, tamaño XG-XXXG (40 in-54 in), 1500114

Número de artículo: 7100249203
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
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Color negro
Tipo de producto Cinturón portaherramientas
Talla internacional 2XL; 3XL; XL
Contorno de cintura máx. 1.370 mm
Características Posibilidad de fijación de bolsillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100249203
EAN / GTIN 00852684930230
Número del fabricante 7100249203
Número L L01130 112271
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los cinturones de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para que los trabajadores puedan personalizar su sistema de fundas y bolsas.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Diseñados para que los trabajadores puedan personalizar su sistema de fundas y bolsas
  • Varios tamaños disponibles
  • Ajuste de hebilla con pasador

De la misma serie "DBI-SALA" Ver todos