{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Anchura de las mordazas B | 40 mm | |
| Altura de mordazas H | 20 mm | |
| Long. de mord. L | 80 mm | |
| Función | Función de tracción | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Para tamaño de tornillos | M10 | |
| Incl. tornillos | sí | |
| Fuerza de sujeción máx. | 16 kN | |
| Contenido | 1 par | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado | |
| Peso | 1,15 kg | |
| Contenido | par |
| Número de artículo | 375110 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772072957 | |
| Número del fabricante | 72959 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |