Pieza en T, 3 x rosca interior, G 1/2, presión 16 bar, latón sin recubrimiento

Número de artículo: 194124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, dorado Marfil claro
Color Color dorado
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Número de conexiones del distribuidor 3
Anchura 53 mm
Longitud L 27 mm
Tamaño d1, Rosca interior G1/2 pul
Tipo de producto Caja de distribución
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura máx. 120 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 194124
EAN / GTIN 4047322682060
Número del fabricante 194124
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pieza en T, 3 x rosca interior, G 1/2, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio máx. 120 °C, latón brillante.

Característica:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C