Par de guantes Waredex Work® 550, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094545 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,55 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 par(es)
    12,13 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Waredex Work 550
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,2 s
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 4X42C
Color beis; gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de base Fibra de vidrio; Fibra HPPE
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección II
Longitud total 255 mm
Peso total 75 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Número del fabricante 055007841E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Waredex Work® 500. Alta seguridad de agarre para el manejo de objetos aceitosos o mojados gracias al recubrimiento rugoso de poliuretano. El buen ajuste y la sensibilidad al tacto proporcionan una gran comodidad de uso. Resistencia al corte muy elevada en combinación con una barrera mecánica.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.