Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415100 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,71 € /piezas
  • 11,52 € /piezas
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
División 1/20 mm
División 1/128 pul
Graduación nonio mm/pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Longitud del pico 60 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668
Número del fabricante 415100 200

Descripción

Ejecución:

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.