{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 30 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 175 mm | |
Altura pantalla de visualización | 64 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 72 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Adaptador cuadrado | 1/4 pul; 3/8 pul | |
Hexágono exterior | 10 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 100 V - 240 V | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654471 30 | |
EAN / GTIN | 5060207566667 | |
Número del fabricante | 43518 |