{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
optimoitu materiaalille | kivi | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Kiekon ⌀ | 100 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Runko | Teräslautanen | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
Suositeltu kierrosluku | 10 000 min-1 - 12 000 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Hiomalaikanalusta |
Tuotekoodi | 569640 100 | |
EAN / GTIN | 9003173565698 | |
Valmistajan numero | 356569 |