Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu X4

Nr art.: 097756 X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™, seria X
oznaczenie producenta X4
wartość SNR (stopnień tłumienia) 32 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097756 X4
EAN / GTIN 4046719719624
Numer producenta 7000103994

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe 3M™ Peltor™serii X chronią pewnie przed hałasem i zwracają uwagę swoją ergonomią, estetyką i nowoczesnym designem. Mimo smukłej budowy nauszniki kapsułowe zapewniają bardzo wysokie tłumienie dźwięku. Mają lekkie, dwuścienne kapsuły i zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania i szczególnie dużą trwałość.
Wersja hełmu z serii X ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm. Stosuje się to samo kodowanie kolorami jak w przypadku serii X z kabłąkiem nagłownym.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Wskazówka:

Pasujące hełmy pod nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth).
Zestawy higieniczne pod nr 097764.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka