Schutzhelm uvex pheos E-WR WHITE

Artikel-Nr.: 097808 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe WHITE
Größe 52 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 401 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit bis -30 °C
Zulassung bis V 1000 V AC
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen ja
Stirnlampen-Befestigung möglich ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097808 WHITE
EAN / GTIN 4031101523668
Herstellernummer 9770030

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm im sportlichen Design mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich bis AC 1.000 V. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM). Kältebeständig bis −30 °C.
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU- Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) Kältebeständig bis −30 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb