Universalspil med grundudstyr, Bæreevne: 0,8t

Art.-nr.: 086023 0,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TU 8
Bæreevne 0,8 t
Bæreevne kg 800 kg
Vægt, vægtstangsrør 1 kg
Vægt, universalspil 8,4 kg
Produkttype Universalspil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086023 0,8
EAN/GTIN 2050001741271
Producentnummer 058279

Betegnelse

Udførelse:

Universalspil er mobile apparater til løfte-, trække- og spændeopgaver. Trækrebet indføres og forspændes manuelt i universalspillet og fjernes. Separat armbetjening til løfte- og sænkefunktion, alle reblængder kan anvendes.
Universalspil med ekstra grundudstyr, bestående af vægtstangsrør, 20 m reb med spids og gummiimprægneret krog, vinklet på håndtromle.

Bemærk:

Andre universalspil (f.eks. “Jockey” eller til persontransport) og tilbehør kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven