Mehrzweckzug mit Grundausrüstung, Tragfähigkeit: 0,8t

Artikel-Nr.: 086023 0,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TU 8
Gewicht Hebelrohr 1 kg
Gewicht Mehrzweckzug 8,4 kg
Länge Seil 20 m
Produktart Mehrzweckzug
Tragfähigkeit max. 800 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086023 0,8
EAN / GTIN 2050001741271
Herstellernummer 058279
Hersteller/verantwortliche Person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckzüge sind tragbare Geräte zum Heben, Ziehen und Spannen. Das Zugseil wird von Hand in den Mehrzweckzug eingeführt und vorgespannt bzw. entnommen. Getrennte Hebelbetätigung für Heben und Senken, alle Seillängen können verwendet werden.
Mehrzweckzug mit zusätzlicher Grundausrüstung, bestehend aus Hebelrohr, 20 m Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel gewickelt.

Hinweis:

Weitere Mehrzweckzüge (z. B. „Jockey“ oder für Personentransport) und Zubehör sind auf Anfrage lieferbar.