{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omfangslængde | 2 m | |
Nyttelængde | 1 m | |
Slingbredde | 46 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 1.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 800 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 2.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Produkttype | Rundslynge |
Artikelnummer | 086140 1 | |
EAN/GTIN | 4025092360418 | |
Producentnummer | RSE-01000-L1 1m |