Chingă rotundă violet 1000 kg, Lungime utilă: 1m

Cod articol.: 086140 1
Preț per 1 buc. (7,01 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea violet
Lăţime 46 mm
Lungime circumferință 2 m
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată
Capacitate portantă max. WLL 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg
Tip produs Chingă rotundă
Lungime utilă 1 m
Standard EN 1492-2

Identificare și clasificare

Cod articol 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Număr producător RSE-01000-L1 1M
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).