{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 53799 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Stoffinhed | 80 mesh | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,47 N/mm | |
Strækevne | 11 % | |
Trækstyrke | 7,7 N/mm | |
Bemærk | Slidbestandig; blødt at påføre; overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Emballering; Samling; Afdækning; Klæbning; Forbindelse | |
temperaturbestandig op til | 110 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | rød | |
Længde | 25 m | |
Bredde | 38 mm | |
Tykkelse | 0,31 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083605 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448141361 | |
Producentnummer | 53799-00028-02 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stofklæbebånd stabiliseret, Bredde×længde (mm×m): 38X25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.281 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.208 styk på lager
|
|
Strækevne | 11 % | 12,5 % |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | enkeltsidet |
Med liner | nej | nej |
Klæbemiddel | Naturgummi | Naturgummi |
Stoffinhed | 80 mesh | 59 mesh |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | 50 % |