LOMU...08ER-GM, PR1510, Vendeplattestørrelse: 10

Art.-nr.: 225240 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU...08ER-GM
Type GG
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1510
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225240 10
EAN/GTIN 4960664648788
Producentnummer TLA04350

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae=0,3 x D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven