LOMU...08ER-GM 10

Art.-nr.: 225240 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU...08ER-GM
Type GG
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1510
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225240 10
EAN/GTIN 4960664648788
Producentnummer TLA04350

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae=0,3 x D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere