Spindelhoved ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237591 HW63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW63
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ D1 55 mm
Udhængslængde A 50 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237591 HW63
EAN/GTIN 4045197608444
Producentnummer 237591 HW63

Betegnelse

Udførelse:

Som monoblok eller med HW63-integration. Med indvendig kølemiddeltilførsel. Kompakt konstruktion.

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplader af typen CC..0602..

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven