• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® forlænger, ABS® ⌀ d: 63mm

Art.-nr.: 239100 63
Rabat
2994,86 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 63 mm
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Længde L 125 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239100 63
EAN/GTIN 4047109003620
Producentnummer A20 00260

Betegnelse

Bemærk:

Andre længder og forlængere med lavere vægt samt torsionsvibrationsdæmpere til ABS® kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven