Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® holder, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Art.-nr.: 239022 50
Rabat
2600,02 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
Adapter HSK-A 100
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 80 mm
Fremspringslængde L1 51 mm
Udv. ⌀ d1 100 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239022 50
EAN/GTIN 4047109003552
Producentnummer A06 50150

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven