KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 15,5mm

Art.-nr.: 235500 15,5
Rabat
2898,01 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 15.5
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 32 mm
Udhængslængde LA 56 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-..
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 106 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235500 15,5
EAN/GTIN 4047109047105
Producentnummer U10 11550

Betegnelse

Udførelse:

Med kombiskaft.
  • Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
  • Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

  • Stående og roterende brug.
  • Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
  • Til boringer med tolerance ± 0,2 mm.

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 15,5mm

KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 15,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2898,01 DKK
1.266,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.503,17  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204 13-.. SOGX 050204
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm
Udhængslængde LA 56 mm 48 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven