Fasfræser, med boring, Vinkel γ: 15grader

Art.-nr.: 215795 15
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkel γ (grader) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter AP..1003
Vinkel γ 15 grader
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 9
Samlet længde Li alt 52 mm
Mindste ⌀ D 17 mm
Største ⌀ D1 70 mm
Mulig fasbredde b 27 mm
Opnåelig faslængde l 27,5 mm
Opnåelig fashøjde h 7 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Tandtilspænding ved hmax 0,4 mm
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215795 15
EAN/GTIN 4045197383211
Producentnummer 215795 15

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven