{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til cylinderhoved-DIN-skruer | M5 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Antal skær Z | 1 | |
Antal vendeskærsplatter | 1 | |
Forsænknings-⌀ D1 H13 | 10 mm | |
Min. ⌀ dmin | 5,3 mm | |
Maks. forsænkningsdybde l | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | WOEX | |
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 10-010 / 110 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216660 M5N | |
EAN/GTIN | 4047109191303 | |
Producentnummer | F10 10021 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M5N
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.631,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Samlet længde Li alt | 80 mm | 86 mm |
passende vendeskærsplatter | WOEX | SP.T09T3.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Forsænker | Forsænker |