{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 51 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 18 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..070308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212910 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197549761 | |
Producentnummer | 212910 32/5 |